DISANO - DIS99398400 Lastra trasparente - Floor


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Emissione luminosa - Diretta
Diffusore microforato - no
Riflettore microforato - no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro
Confezione
5 PZ
EAN
8012952148725
Codice prodotto
DIS99398400
Cod. produttore
99398400
Produttore
DIS
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Diffusore microforato:
no
Riflettore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
545 Lastra trasparente per serie Floor.