pagina iniziale

DISANO - DIS99398200 LASTRA GHIACCIATA FLOOR 543

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS99398200 LASTRA GHIACCIATA FLOOR 543

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Lente

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012952148701

Codice prodotto

DIS99398200

Cod. produttore

99398200

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Lente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

543 Lastra ghiacciata - Floor.