DISANO - DIS99397900 Gonnella - 370mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Diffusore microforato - no
Confezione
5 PZ
EAN
8012952145939
Codice prodotto
DIS99397900
Cod. produttore
99397900
Produttore
DIS
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
540 Gonnella in policarbonato rigato internamente trasparente, anti-UV. Da utilizzare come finitura estetica e per ridurre l’abbagliamento diretto. 0,63Kg.