pagina iniziale
in esaurimento

DISANO - DIS99390500 SOSPENSIONE SEMPLICE 2057 BIANCO

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS99390500 SOSPENSIONE SEMPLICE 2057 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952378955

Codice prodotto

DIS99390500

Cod. produttore

99390500

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Sospensione con cavetto in acciaio diametro 1,5 mm; L=1,5 m e rosone in nylon f.v. Carico max:kg 20.