DISANO - DIS99190300 Palo in vetroresina

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Altri
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 60 mm
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Palo in vetroresina
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952312294
Codice prodotto
DIS99190300
Cod. produttore
99190300
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Altri
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
60 mm
Colore:
Nero
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
1 m
A cono:
no
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
I pali in vetroresina possono essere di sezione circolare o conica (le dimensioni dipendono dai requisiti meccanici). Nei confronti dei pali in alluminio o in acciaio, hanno i seguenti vantaggi: - maggior leggerezza - manutenzione ridotta - inalterabilità della superficie in presenza di agenti corrosivi - isolamento elettrico - minore pericolosità in caso di urti - estrema flessibilità all’azione del vento. Pali certificati: sono consigliati per l’installazione di corpi illuminanti leggeri e di piccole dimensioni (fattore estetico), in zone private (fattore di vandalismo). Possono essere installati sia su basetta che interrati a seconda delle misure. Palo conico in vetroresina f.v., colore nero, inattaccabile dalla corrosione, di elevata resistenza meccanica e stabilizzato ai raggi UV. Possibilità di installare ad una altezza max di 1900 m senza interramento, il palo su base acc. 50.



