pagina iniziale

DISANO - DIS99139100 PEGASO SINGOLO 387 GREY9007

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

  • Peso - 15.8 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952049800

Codice prodotto

DIS99139100

Cod. produttore

99139100

Produttore

DIS

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Peso:

15.8 kg

Corpo: In poliestere rinforzata con fibra vetro sp.6mm . Supporto: In alluminio pressofuso con attacco a palo anch’esso in alluminio pressofuso.. Palo per Pegaso: In acciaio ø 102, colore argento. Completo di finestra di ispezione con morsettiera asportabile. La versione con base è completa di basamento, 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Lastra singola o doppia in poliestere per creare effetti a luce indiretta. Da utilizzarsi direttamente a palo con i raccordi dei vari prodotti per l'installazione di Pegaso sui pali acc 1492/1494. PROIETTORI CONSIGLIATI DA UTILIZZARE CON PEGASO. Si consiglia di utilizzare il proiettore più adatto secondo l'ambiente dove viene installato