DISANO - DIS99132900 Braccio curvo

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 120 mm
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952320121
Codice prodotto
DIS99132900
Cod. produttore
99132900
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
120 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Peso:
6.32 kg
In acciaio e alluminio tropicalizzato, verniciatura per cataforesi, colore nero. Da applicare agli accessori della serie Corona diam. 120 e al palo acc. 1508/1509.


