DISANO - DIS99126700 Braccio doppio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo 
- Diametro lato imbocco su palo - 100 mm 
- Accessorio - no 
- Larghezza - 100 mm 
- Pezzo di ricambio - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8012952133332
Codice prodotto
DIS99126700
Cod. produttore
99126700
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Diametro lato imbocco su palo:
100 mm
Accessorio:
no
Larghezza:
100 mm
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
1040 mm
Peso:
9.1 kg
Baccio doppia. Colore: grafite.


