DISANO - DIS99121700 ATTACCO PALO MERIDIANA 96 GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Accessorio - no
Larghezza - 88 mm
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952081756
Codice prodotto
DIS99121700
Cod. produttore
99121700
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Accessorio:
no
Larghezza:
88 mm
Pezzo di ricambio:
no
Profondità:
365 mm
Peso:
1.678 kg
In alluminio pressofuso. Da utilizzare per il fissaggio su palo ø60.


