DISANO - DIS53087100 Starled LED - A croce


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8012952037371
Codice prodotto
DIS53087100
Cod. produttore
53087100
Produttore
DIS
Corpo: In nylon s.v. infrangibile. Cornice: In alluminio pressofuso Diffusore: In vetro satinato resistente agli shock termici, agli urti. Verniciatura: In diverse fasi: la prima, ad immersione per cataforesi epossidica, nero, resistente alla corrosionee alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura in argento sabbiato o grafite. Cablaggio: Alimentazione 350mA 230V/50Hz con trasformatore esterno acc. 179. Cavetto in classe di isolamento 3. Equipaggiamento: Guarnizione di tenuta in gomma. Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529. Lampada: Completi di LED da 1.4 W - 4000K- 70lm white (altri colori a richiesta). Acquistare un trasformatore a parte cod. 997665-00 che alimenta fino a 12 faretti.