pagina iniziale

DISANO - DIS53080000 MICROFLOOR 1635 LED RGB CLD S+L INOX

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 0...0 K

  • Max prestazioni del sistema - 4.5 W

  • Diametro di incasso - 120 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952083637

Codice prodotto

DIS53080000

Cod. produttore

53080000

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

0...0 K

Max prestazioni del sistema:

4.5 W

Diametro di incasso:

120 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Altri

Portalampada:

Altri

Altezza/profondità di installazione:

86 mm

Materiale (del corpo):

Altri

Resistenza agli urti:

IK08

Con lampada:

Regolabile:

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Diametro esterno:

120 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Dimmerabile DMX:

no

Carrabile:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

86 mm

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Carico massimo:

2000 kg

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Fattore di potenza:

0.9

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

CORPO: In nylon f.v. DIFFUSORE: In vetro temperato resistente agli shock termici, agli urti. CORNICE: In acciaio inox AISI 316. EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529. Completo di 1 modulo RGB fullcolor 4.5W. Il Power LED Fullcolor è una sorgente ad alta luminosità; fornisce una efficiente miscelazione del colore da un unico dispositivo compatto che consente una vasta gamma di applicazioni d’illuminazione, incluso l’intrattenimento, l’esposizione e la vendita al dettaglio, per aree architettoniche e decorative. Power LED RGB FULLCOLOR: LED ad alta densità di luminosa; piccola sorgente con ottica multicolore per un’ottima miscelazione del colore. Acquistare a parte alimentatore con potenza a corrente costante A= 350mA. (cod. 986511-00)