DISANO - DIS53079100 Midifloor


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro di incasso - 140 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8012952105414
Codice prodotto
DIS53079100
Cod. produttore
53079100
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro di incasso:
140 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
100 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
140 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Alimentazione:
Non richiesto
Carrabile:
sì
Carico massimo:
3000 kg
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no