DISANO - DIS53077100 STARLED 1637 LED 1W CLD S+L GRAF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 1 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Altri
Con lampada - sì
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
Starled-Power LED ad incasso
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952037357
Codice prodotto
DIS53077100
Cod. produttore
53077100
Produttore
DIS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
1 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Altri
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Altri
Alimentatore incluso:
no
Dimmerabile DALI:
no
Con scatola da incasso:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DMX:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Classe di protezione:
III
Indice di resa cromatica:
70-79
Fattore di potenza:
0.9
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Altezza / Profondità:
112 mm
Diametro:
95 mm
Altezza/profondità di installazione:
-112 mm
Diametro di incasso:
89 mm



