pagina iniziale

DISANO - DIS53042500 MINIQUADRO 1823 LED 11W CLD INOX

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 11 W

  • Diametro di incasso - 160 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952082111

Codice prodotto

DIS53042500

Cod. produttore

53042500

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

11 W

Diametro di incasso:

160 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Altri

Altezza/profondità di installazione:

-180 mm

Materiale (del corpo):

Altri

Resistenza agli urti:

IK09

Con lampada:

Regolabile:

no

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

Bianco

Carrabile:

Larghezza:

162 mm

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Larghezza di incasso:

162 mm

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

180 mm

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Carico massimo:

2000 kg

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Lunghezza di incasso:

162 mm

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Lunghezza:

162 mm

Max. temperatura superficiale:

40 °C

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Corpo: in alluminio pressofuso verniciato a polvere argento. Telaio: In acciaio inox AISI 304.L'apparecchio ha superato la prova di resistenza al carico statico (EN 60598-2-13) con un peso applicato di 40KN pari a 2000Kg. Controcassa: Completo di controcassa in nylon con morsettiera Cablaggio separato per ridurre l’impatto termico sui componenti e semplificare l’installazione. Equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. Completo di alimentatore a corrente costante A= 350mA. LED 13W - 4000K - 1000lm NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.