pagina iniziale

DISANO - DIS53040773 FLOOR 1685 28W CLD INOX LED AMBRA

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 2200...2200 K

  • Max prestazioni del sistema - 26 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2272 lm

  • Diametro di incasso - 245 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952144338

Codice prodotto

DIS53040773

Cod. produttore

53040773

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

2200...2200 K

Max prestazioni del sistema:

26 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2272 lm

Diametro di incasso:

245 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Altri

Altezza/profondità di installazione:

-200 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada:

Regolabile:

no

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio strettissimo 5-10°

Diametro esterno:

245 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

Ambra

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

200 mm

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Carico massimo:

4000 kg

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

60-69

Fattore di potenza:

0.95

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Max. temperatura superficiale:

50 °C

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

1687 Floor - fisso - FS - Corpo/Telaio: in alluminio pressofuso. Cornice: in acciaio inox aisi 316L. Controcassa: in nylon nero caricato fibra vetro. Riflettore: orientabile con staffe graduate max. 0/+15°, in policarbonato metallizato. Diffusore: vetro temprato da 15mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico. Verniciatura: il ciclo di verniciatura standard a polvere è composto da una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Equipaggiamento: guarnizioni di tenuta in gomma siliconica e viteria in acciaio inossidabile antigrippaggio. Installazione: l’apparecchio è stato studiato per l’installazione a filo terreno con controcassa, all’interno della quale, è possibile ruotarlo con step di 30°. LED: Fattore di potenza: 0,95. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). LED COB 30W AMBER 2272lm 2200K 10°. Colore: Inox.