pagina iniziale

DISANO - DIS51143600 Bitta 1 LED - a piantana

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 1100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952093872

Codice prodotto

DIS51143600

Cod. produttore

51143600

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

1100 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

936 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza:

323 mm

Larghezza:

413 mm

Classe di protezione:

II

Corpo/Base: In alluminio pressofuso. Colonna: In alluminio estruso. Diffusore: In policarponato opale, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi U.V. Dotazione: Completa di tirafondi e di connettore presaspina per una rapida installazione. Durata di vita: 40000h ( da -30° a +50° C - Ta=25°C). LED 0.3W - 936lm - 4000K - 10W tot. LED 1W - 3120lm - 4000K - 24W tot. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.