pagina iniziale

DISANO - DIS51119500 PORTOFINO 1880 LED 18W CLD GRAFITE

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 18 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952140514

Codice prodotto

DIS51119500

Cod. produttore

51119500

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

18 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

1020 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1200 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lunghezza:

190 mm

Larghezza:

140 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Diametro:

140 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Fattore di potenza:

0.9

Supporto a IFTTT disponibile:

no

1880 Portofino - tipo alto. CORPO: In alluminio. DIFFUSORE: In policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice grafite. DOTAZIONE: Con valvola di ricircolo aria. Completo di presa-spina per una rapida installazione. NORMATIVA: Prodottiin conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP secondo le EN60529. LED: 10W 4000K - 1200lm - CRI>80. Fattore di potenza: >= 0,9. Mantenimento del flusso luminoso 50.000h al 70% L70B50. Colore: Grafite. Alimentatore elettronico.