pagina iniziale

DISANO - DIS51118039 1878 LED 10W CLD GRAFITE 3000K

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS51118039 1878 LED 10W CLD GRAFITE 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 10 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952164053

Codice prodotto

DIS51118039

Cod. produttore

51118039

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

10 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

320 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

Lunghezza:

190 mm

Larghezza:

140 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Diametro:

320 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Emissione luminosa:

Diretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

I

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Fattore di potenza:

0.9

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Portofino - tipo basso