DISANO - DIS51101500 Faro 4 LED - tipo basso


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP64
Colore del corpo - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 520 mm
Resistenza agli urti - IK08
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952087741
Codice prodotto
DIS51101500
Cod. produttore
51101500
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP64
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
520 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
180 mm