pagina iniziale

DISANO - DIS51065539 FARO 5 1794 LED 4W CLD GRAFITE 3000 K

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS51065539 FARO 5 1794 LED 4W CLD GRAFITE 3000 K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altri

  • Max prestazioni del sistema - 5 W

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 345 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952189223

Codice prodotto

DIS51065539

Cod. produttore

51065539

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altri

Max prestazioni del sistema:

5 W

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

345 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Diametro:

180 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Fattore di potenza:

0.9

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Faro 5 AS - tipo basso asimmetrico