DISANO - DIS51065000 FARO 1795 LED 7W CLD GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altri
Max prestazioni del sistema - 5 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Altezza / Profondità - 875 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012952189414
Codice prodotto
DIS51065000
Cod. produttore
51065000
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altri
Max prestazioni del sistema:
5 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
875 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Con sensore di luminosità:
no
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Diametro:
180 mm
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
II
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Fattore di potenza:
0.9
Supporto a IFTTT disponibile:
no