pagina iniziale

DISANO - DIS51062000 FARO 5 1796 LED 5W CLD GRAFITE

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 5 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952152050

Codice prodotto

DIS51062000

Cod. produttore

51062000

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

5 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

345 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lunghezza:

345 mm

Larghezza:

180 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Diametro:

180 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Fattore di potenza:

0.9

Supporto a IFTTT disponibile:

no

1796 Faro 5 LED - tipo basso - CORPO: In alluminio estruso, di sezione cilindrica diam.180. DIFFUSORE: In policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. VERNICIATURA: il ciclo di verniciatura standard a liquido,ad immersione, è composto da diverse fasi. Una prima fase di pretrattamento superficiale del metallo, poi una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, poi una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK10 secondo le EN60529. Dotazione: Con valvola di ricircolo aria. Completo di presa-spina per una rapida installazione. Duratadi vita: 80%: 50000h (L80B20) ( da -30° a +50° C - Tj=25°C). LED 8W 1000lm 4000K CRI 80. Colore: Grafite.