DISANO - DIS51050400 FARO 1235 MAX 75 S GREY9007


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP43
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada ad alogenuri metallici
Colore del corpo - Argento
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952113693
Codice prodotto
DIS51050400
Cod. produttore
51050400
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP43
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada ad alogenuri metallici
Colore del corpo:
Argento
Resistenza agli urti:
IK10
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Diametro esterno:
180 mm
Altezza / Profondità:
390 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no