DISANO - DIS51040300 FARO 1234 MAX 75 S GRAFITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8012952024296
Codice prodotto
DIS51040300
Cod. produttore
51040300
Produttore
DIS
CORPO: In alluminio estruso, di sezione cilindrica diam.180. DIFFUSORE: In policarbonato opale infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. SCHERMO: Lamellare in alluminio pressofuso. PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso (FLC) attacco 2G11. In ceramica e contatti argentati. Attacco E27. VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice grafite CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo la norma CEI 20-20 o cavetto capicordato con puntali in ottone stagnato ad innesto rapido isolamento in silicone con calza di vetro sez. 1.0 mm². Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 4 mm². NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP43IK10 secondo le EN60529. Hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. Ottica antinquinamento luminoso, ideale per l'installazione in zona 3 (UNI10819)