DISANO - DIS51026000 FARO 2 1533 LED 8W CLD GRAF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP54 
- Colore del corpo - Altri 
- Materiale (del corpo) - Alluminio 
- Max prestazioni del sistema - 8 W 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012952084221
Codice prodotto
DIS51026000
Cod. produttore
51026000
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
8 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
500 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Altri
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Lunghezza:
500 mm
Larghezza:
100 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Diametro:
100 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Emissione luminosa:
Diretta / indiretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
II
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Fattore di potenza:
0.9
Supporto a IFTTT disponibile:
no



