DISANO - DIS51000300 FARO 1230 MAX 75 S GRAFITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 1100 mm
Resistenza agli urti - IK10
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna (Bitta)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952024081
Codice prodotto
DIS51000300
Cod. produttore
51000300
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
1100 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...250 V
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
250 mm