pagina iniziale

DISANO - DIS43187100 SQUARE 2578 LED 40W CLD GRAF

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952138481

Codice prodotto

DIS43187100

Cod. produttore

43187100

Produttore

DIS

2578 Square - con ottica quadra. Corpo: in alluminio pressofuso. Diffusore: in vetro temperato extra-chiaro sp. 4mm resistente agli shock termici ed agli urti. Riflettore: in alluminio argentato ad alto rendimento. Verniciatura: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica grigia per la resistenza alla corrosione ed alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica ecologica stabilizzata ai raggi UV. Dotazione: con piastra per il fissaggio a parete. Completo di cavo con connettore stagno IP68, per una facile e rapida installazione. LED: Fattore di potenza: =0,92. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Colore: Grafite. LED COB 37W 4700lm-4000K - 80°-CRI 90.