DISANO - DIS43187000 SQUARE 2578 LED 40W CLD BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012952138474
Codice prodotto
DIS43187000
Cod. produttore
43187000
Produttore
DIS
2578 Square - con ottica quadra. Corpo: in alluminio pressofuso. Diffusore: in vetro temperato extra-chiaro sp. 4mm resistente agli shock termici ed agli urti. Riflettore: in alluminio argentato ad alto rendimento. Verniciatura: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica grigia per la resistenza alla corrosione ed alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica ecologica stabilizzata ai raggi UV. Dotazione: con piastra per il fissaggio a parete. Completo di cavo con connettore stagno IP68, per una facile e rapida installazione. LED: Fattore di potenza: ≥0,92. Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Colore: Bianco. LED COB 37W 4700lm-4000K - 80°-CRI 90.