DISANO - DIS43186000 SQUARE 2577 LED 40W CLD BIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012952138405
Codice prodotto
DIS43186000
Cod. produttore
43186000
Produttore
DIS
2577 Square - con riflettore. Corpo: in alluminio pressofuso. Diffusore: in vetro temperato extra-chiaro sp. 4mm resistente agli shock termici ed agli urti. Riflettore: in alluminio argentato ad alto rendimento. Verniciatura: In diverse fasi. Ad immersione per cataforesi epossidica grigia per la resistenza alla corrosione ed alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica ecologica stabilizzata ai raggi UV. Dotazione: con piastra per il fissaggio a parete. Completo di cavo con connettorestagno IP68, per una facile e rapida installazione. LED: Fattore di potenza: =0,92. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). Installazione: rapida, non è necessario aprire l’apparecchio. LED COB 4700lm-4000K - 48°-CRI 90. Apparecchio aLED con reattore elettronico + lampada. Colore: Bianco.