pagina iniziale
in esaurimento

DISANO - DIS43176500 BOX 1 1609 FLC 1X18L CELL INOX

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Con lampada -

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Portalampada - 2G11

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952639421

Codice prodotto

DIS43176500

Cod. produttore

43176500

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Con lampada:

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

2G11

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentatore incluso:

Larghezza:

306 mm

CORPO: Rettangolare in nylon f.v., colore grigio RAL 7035 infrangibile stabilizzato ai raggi UV, (parte da incassare nel muro). CORNICE: In acciaio inox AISI 316, ideale anche in zone marine. DIFFUSORE: In vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI 7142 British standard 3193). RIFLETTORE: Asimmetrico in alluminio rigato. PORTALAMPADA: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm2. Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2. EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma. Con piastra di cablaggio in policarbonato.