pagina iniziale

DISANO - DIS43175200 FONTE 1629 LED 4,5W CLD GREY

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS43175200 FONTE 1629 LED 4,5W CLD GREY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 4.5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952084702

Codice prodotto

DIS43175200

Cod. produttore

43175200

Produttore

DIS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

4.5 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Altri

Alimentatore incluso:

Dimmerabile DALI:

no

Con scatola da incasso:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DMX:

no

Resistenza agli urti:

IK06

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Classe di protezione:

II

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Larghezza:

166 mm

Altezza / Profondità:

320 mm

Lunghezza:

266 mm

Larghezza di incasso:

266 mm

Altezza/profondità di installazione:

-115 mm

Lunghezza di incasso:

279 mm

Corpo: stabilizzato ai raggi UV Frontale: in alluminio pressofuso. Diffusore: in vetro temperato, spessore 4 mm, resistente agli urti e shock termici. Rivestimento: in diverse fasi. Epossidica cationica elettroforetica, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Seconda fase: UV priming stabilizzazione, seguito da un rivestimento acrilico argento Versione fornita con 1 strisce 12LED. 150mA - 50/60Hz alimentatore integrato. . Potenza totale = 12x40lm (480lm). tot. 5W Colore = bianco 4000K