DISANO - DIS43174500 FONTE 1624 LED 4,5W CLD GREY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Max prestazioni del sistema - 4.5 W 
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Colore del corpo - Argento 
- Con lampada - sì 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012952123005
Codice prodotto
DIS43174500
Cod. produttore
43174500
Produttore
DIS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
4.5 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Argento
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Altri
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di copertura:
Disco
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Dimmerabile DALI:
no
Con scatola da incasso:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
AC
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DMX:
no
Resistenza agli urti:
IK06
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Larghezza:
186 mm
Altezza / Profondità:
320 mm
Lunghezza:
286 mm
Larghezza di incasso:
262 mm
Altezza/profondità di installazione:
-115 mm
Lunghezza di incasso:
316 mm


