pagina iniziale

DISANO - DIS43150100 Box

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Portalampada - E14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952219807

Codice prodotto

DIS43150100

Cod. produttore

43150100

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E14

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Larghezza:

223 mm

Larghezza di incasso:

223 mm

CORPO: In nylon, infrangibile stabilizzato ai raggi UV. Completo di griglia lineare verticale. CORNICE: In alluminio pressofuso. DIFFUSORE: In plexiglas opale. VERNICIATURA: Ad immersione per cataforesi epossidica, resistente alla corrosione e alle nebbie saline e finitura bugnata con vernice acrilica. PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso attacco G23. In ceramica attacco E14. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21 e sono protetti con il grado IP54IK08 secondo le EN 60529 e sono certificate dall'Istituto del Marchio di Qualità (IMQ) ed hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. In classe di isolamento II.