pagina iniziale
in esaurimento

DISANO - DIS43102200 BOX 1206 FLC 2X7S CELL GRAFITE

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Portalampada - G23

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952219494

Codice prodotto

DIS43102200

Cod. produttore

43102200

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

G23

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Larghezza:

223 mm

Larghezza di incasso:

223 mm

CORPO: In nylon, infrangibile stabilizzato ai raggi UV. CORNICE: In alluminio pressofuso. DIFFUSORE: In plexiglas opale. VERNICIATURA: Ad immersione per cataforesi epossidica, resistente alla corrosione e alle nebbie saline e finitura bugnata con vernice acrilica. PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso attacco G23. In ceramica attacco E14. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Guarnizione di tenuta in gomma. Con piastra di cablaggio asportabile.