DISANO - DIS42723600 GLOBO 1546 MAX 105 S GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Resistenza agli urti - IK08
Materiale (del corpo) - Plastica
Portalampada - E27
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952730562
Codice prodotto
DIS42723600
Cod. produttore
42723600
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Diametro esterno:
293 mm
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
129 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro di incasso:
276 mm
Altezza/profondità di installazione:
42 mm