DISANO - DIS42695100 Braccio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Alluminio
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Peso - 3.385 kg
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952332841
Codice prodotto
DIS42695100
Cod. produttore
42695100
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Alluminio
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Peso:
3.385 kg
In alluminio. Da utilizzare con l'acc. 211/300 per l'installazione su palo.


