DISANO - DIS42677200 PALO ACCIAIO 1418 H=8800MM GREY9007


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Cilindrico 
- Materiale - Acciaio 
- Diametro della testa del palo - 102 mm 
- Diametro base - 159 mm 
- Colore - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8012952110432
Codice prodotto
DIS42677200
Cod. produttore
42677200
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
102 mm
Diametro base:
159 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8 m
A cono:
no
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
Palo in acciaio zincato a caldo spessore 4mm. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (186x45mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dal D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1.Si consiglia di effettuare un’ accurata e idonea protezione o isolamento delle superfici interessate e che non ci sia contatto diretto con la muratura fresca o il massetto. H:8800mm. Colore: Argento sabbiato.