DISANO - DIS42676100 PALO ACCIAIO C BASE 1417 H=7000MM GRAF


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Cilindrico 
- Materiale - Acciaio 
- Diametro della testa del palo - 102 mm 
- Diametro base - 159 mm 
- Colore - Altri 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8012952110364
Codice prodotto
DIS42676100
Cod. produttore
42676100
Produttore
DIS
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
102 mm
Diametro base:
159 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
7 m
Spessore della parete:
45 mm
A cono:
no
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
1417 Palo in acciaio con base ø102-159 - Palo in acciaio zincato a caldo spessore 4mm. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (186x45mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Peso: 34Kg. Colore: Grafite.



