pagina iniziale

DISANO - DIS42674300 Palo in acciaio con base Þ159

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro base - 159 mm

  • Colore - Altri

  • Superficie - Verniciato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952109931

Codice prodotto

DIS42674300

Cod. produttore

42674300

Produttore

DIS

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro base:

159 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Verniciato

Altezza del punto luminoso:

9 m

Spessore della parete:

45 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

1415 Palo in acciaio con base ø-159 - Palo in acciaio zincato a caldo spessore 4mm. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (186x45mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Peso: 34Kg. Colore: Grafite. H=9000 mm