DISANO - DIS4267170016 SFERICO 1355 FLC 23EL 320 S ARG.SAB. LR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Grado di protezione (IP) - IP65 
- Colore del corpo - Argento 
- Materiale (del corpo) - Plastica 
- Altezza / Profondità - 355 mm 
- Resistenza agli urti - IK08 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012952044072
Codice prodotto
DIS4267170016
Cod. produttore
4267170016
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Argento
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza / Profondità:
355 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
320 mm
Classe di protezione:
II



