DISANO - DIS42670400 SFERICO 1350 MAX 70 320 S TRASPARENTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Plastica
Altezza / Profondità - 355 mm
Resistenza agli urti - IK08
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952242249
Codice prodotto
DIS42670400
Cod. produttore
42670400
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Plastica
Altezza / Profondità:
355 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
320 mm
Classe di protezione:
II