pagina iniziale

DISANO - DIS42633800 Palo rigato Þ100 con base

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS42633800 Palo rigato Þ100 con base

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 100 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952313642

Codice prodotto

DIS42633800

Cod. produttore

42633800

Produttore

DIS

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Alluminio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

100 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

4.1 m

A cono:

no

Traversa:

Nessuno

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

Palo in alluminio estruso rigato, anodizzato per elettrocolore a base di sali di stagno spessore 15/20µ., colore nero oppure ossidato naturale e verniciato grafite. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (186x45mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli/3 vie = 10 mmq derivazione 2,5 mmq. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Riduzione in pressofusione di alluminio Ø60 mm. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevedere le connessioni per la messa a terra.