pagina iniziale

DISANO - DIS42633600 Palo rigato Þ 100

DISANO
copiacopia
DISANO - DIS42633600 Palo rigato Þ 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro della testa del palo - 100 mm

  • Superficie - Verniciato

  • Altezza del punto luminoso - 5.8 m

  • Traversa - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952313482

Codice prodotto

DIS42633600

Cod. produttore

42633600

Produttore

DIS

Materiale:

Alluminio

Diametro della testa del palo:

100 mm

Superficie:

Verniciato

Altezza del punto luminoso:

5.8 m

Traversa:

Nessuno

Con piastra di base:

no

Palo in alluminio estruso rigato, anodizzato per elettrocolore a base di sali di stagno spessore 15/20µ., colore nero oppure ossidato naturale e verniciato grafite. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso (186x45mm), completo di 2 portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile a 4 poli/3 vie = 10 mmq derivazione 2,5 mmq. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Riduzione in pressofusione di alluminio Ø60 mm. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevedere le connessioni per la messa a terra.