DISANO - DIS42618500 PALO ALIANTE 1475 H=8300MM GREY9007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 8.3 m
Traversa - Singolo
Con piastra di base - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952076172
Codice prodotto
DIS42618500
Cod. produttore
42618500
Produttore
DIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8.3 m
Traversa:
Singolo
Con piastra di base:
no
Pali in acciaio zincato a caldo e verniciato. Completi di finestra di ispezione (239x94mm) di morsettiera asportabile a 4 poli e 16mm2 sezione max. Completo di 2 portafusibili di protezione e di 2 fusibili da 16A. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare, bulloneria e tappi. Di serie in classe di isolamento II. Attenzione quando si utilizzano apparecchi in classe di isolamento I prevede le connessioni per la messa a terra. N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1



