DISANO - DIS42610300 BASE GRANDE 1320 MAX 100 S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 120 mm
Tipo di apparecchio - Altri
Lampada - Lampada ad incandescenza
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Basi portalampada
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952333817
Codice prodotto
DIS42610300
Cod. produttore
42610300
Produttore
DIS
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
120 mm
Tipo di apparecchio:
Altri
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Diametro:
210 mm