DISANO - DIS42564100 GLOBO 1331 500 ARG.SAB.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952665635
Codice prodotto
DIS42564100
Cod. produttore
42564100
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
GLOBI: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, stampati ad iniezione con un procedimento di soffiaggio. Caratterizzati da un ottima trasparenza che consente la trasmissione ideale del flusso luminoso. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 (basi+globi) secondo le norme EN60529. Da utilizzare con la base acc. 1313 e con lamellare acc. 1329. ø400= max 70W - ø500=max 100W. Su richiesta versione con interno verniciato nero e con lamellare speciale per legge Regione Lombardia.