DISANO - DIS42562200 GLOBO 1300 400 TRASPARENTE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Distribuzione luminosa - Simmetrica 
- Materiale - Plastica 
- Emissione luminosa - Diretta 
- Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8012952630732
Codice prodotto
DIS42562200
Cod. produttore
42562200
Produttore
DIS
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
GLOBI: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, stampati ad iniezione con un procedimento di soffiaggio. Caratterizzati da un ottima trasparenza che consente la trasmissione ideale del flusso luminoso. Previsti indiversi colori consentendo di diversificare l'effetto luminoso in relazione all'ambiente in cui vengono installati. I colori/finiture trasparente e cognac sono particolarmente indicati nell'installazione con lampade a scarica e accessori (tipo frangiluce, etc.) mentre il colore/finitura opale ha caratteristiche diffondenti che riducono l'effetto abbagliamento. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP65IK08 (basi+globi) secondo le norme EN60529. ø 400mm


