DISANO - DIS42537300 PALO 1478 H=6800MM GREY9007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bottiglia/cono
Materiale - Acciaio
Diametro base - 127 mm
A cono - sì
Rastremato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012952124521
Codice prodotto
DIS42537300
Cod. produttore
42537300
Produttore
DIS
Modello:
Bottiglia/cono
Materiale:
Acciaio
Diametro base:
127 mm
A cono:
sì
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Palo Urban da interrare


