DISANO - DIS42537200 PALO 1478 H=4600MM ANTRACITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Bottiglia/cono 
- Materiale - Acciaio 
- Diametro della testa del palo - 60 mm 
- Diametro base - 114 mm 
- Colore - Antracite 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
Pali urban
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952098709
Codice prodotto
DIS42537200
Cod. produttore
42537200
Produttore
DIS
Modello:
Bottiglia/cono
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
114 mm
Colore:
Antracite
Altezza del punto luminoso:
4.6 m
A cono:
sì
Traversa:
Singolo
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Pali in acciaio di sezione semicilindrica. Con finestre d’ispezione, completa di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare completi di bulloneria. Il suo design risulta adatto all’installazione in arredo urbano. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1.



