pagina iniziale

DISANO - DIS42537100 PALO 1478 H=4600MM GRAFITE

DISANO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Altezza del punto luminoso - 4.6 m

  • Traversa - Singolo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952094626

Codice prodotto

DIS42537100

Cod. produttore

42537100

Produttore

DIS

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Altezza del punto luminoso:

4.6 m

Traversa:

Singolo

Con piastra di base:

no

Pali in acciaio di sezione semicilindrica. Con finestre d’ispezione, completa di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile. Per la versione con base è necessario acquistare 4 tirafondi da interrare completi di bulloneria. Il suo design risulta adatto all’installazione in arredo urbano. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. N.B.: La possibilità di accoppiare una composizione al palo è subordinata alla verifica della resistenza alla spinta del vento, nelle zone del territorio previste dalla norma D.M.14/01/2008. Secondo le ipotesi di carico previste dalle norme EN 40-3-1.